Decoclim - DECOCLIM réglettes de profondeur 40 cm (lot de 4) - alu crème - DECO-REGPLUS9001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 40 mm
largeur - 400 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 20 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384012576
Réf. Sonepar
07504401257
Réf. Fournisseur
DECO-REGPLUS9001
Marque
Decoclim
hauteur:
40 mm
largeur:
400 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
20 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
DECOCLIM réglettes de profondeur de 40 cm - lot de 4 - aluminium blanc crème RAL 9001
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


