Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Decoclim - DECOCLIM sous-face alu anth. XL - DECOCLIM-23AXL7016-SSF

DECOCLIM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 650 mm

  • largeur - 1310 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 15 mm

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3770020437823

Réf. Sonepar

07504043782

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AXL7016-SSF

Marque

Decoclim

hauteur:

650 mm

largeur:

1310 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

15 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

DECOCLIM sous-face aluminium - gris anthracite RAL 7016 - XL

Un produit Decoclim

Découvrez toute la gamme Decoclim