Non retournable

Decoclim - DECOCLIM sous-face alu crème XL - DECOCLIM-23AXL9001-SSF

DECOCLIM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 650 mm

  • largeur - 1310 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 15 mm

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384010046

Réf. Sonepar

07504401004

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AXL9001-SSF

Marque

Decoclim

hauteur:

650 mm

largeur:

1310 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

15 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

DECOCLIM sous-face aluminium - blanc crème RAL 9001 - XL et option XXL

Les Atouts de l'article:

Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 4 dimensions (S-M-L-XL), la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes

Un produit Decoclim

Découvrez toute la gamme Decoclim