Decoclim - DECOCLIM sous-face alu crème XS - DECOCLIM-23AXS9001-SSF

DECOCLIM
CopieCopie
Decoclim - DECOCLIM sous-face alu crème XS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 700 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 15 mm

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384012316

Réf. Sonepar

07504401231

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AXS9001-SSF

Marque

Decoclim

hauteur:

400 mm

largeur:

700 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

15 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

DECOCLIM sous-face aluminium - blanc crème RAL 9001 - XS

Un produit Decoclim

Découvrez toute la gamme Decoclim