Decoclim - DECOCLIM sous-face alu g.pouss. medium - DECOCLIM-23AM7037-SSF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 510 mm
largeur - 1050 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 15 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384011289
Réf. Sonepar
07504401128
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AM7037-SSF
Marque
Decoclim
hauteur:
510 mm
largeur:
1050 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
15 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


