Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Decoclim - DECOCLIM sous-face alu gris c. medium - DECOCLIM-23AM7035-SSF

DECOCLIM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 510 mm

  • largeur - 1050 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 15 mm

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384010442

Réf. Sonepar

07504401044

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AM7035-SSF

Marque

Decoclim

hauteur:

510 mm

largeur:

1050 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

15 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

DECOCLIM sous-face aluminium - gris clair RAL 7035 - medium

Un produit Decoclim

Découvrez toute la gamme Decoclim