Non retournable

Decoclim - DECOCLIM sous-face alu ivoire large - DECOCLIM-23AL1015-SSF

DECOCLIM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 550 mm

  • largeur - 1100 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 15 mm

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384010176

Réf. Sonepar

07504401017

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AL1015-SSF

Marque

Decoclim

hauteur:

550 mm

largeur:

1100 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

15 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

DECOCLIM sous-face aluminium - ivoire clair RAL 1015 - large

Les Atouts de l'article:

Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 4 dimensions (S-M-L-XL), la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes

Un produit Decoclim

Découvrez toute la gamme Decoclim