Decoclim - DECOCLIM sous-face alu ivoire XS - DECOCLIM-23AXS1015-SSF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 400 mm
largeur - 700 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 15 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384012408
Réf. Sonepar
07504401240
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXS1015-SSF
Marque
Decoclim
hauteur:
400 mm
largeur:
700 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
15 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


