Decoclim - DECOCLIM sous-face alu noir XL - DECOCLIM-23AXL9005-SSF

DECOCLIM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 650 mm

  • largeur - 1310 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 15 mm

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384011029

Réf. Sonepar

07504401102

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AXL9005-SSF

Marque

Decoclim

hauteur:

650 mm

largeur:

1310 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

15 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

DECOCLIM sous-face aluminium - noir foncé RAL 9005 - XL

Un produit Decoclim

Découvrez toute la gamme Decoclim