Dehn - Accessoires BLITZDUCTOR XT/XTUSAK BXT LR - 920395

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - Accessoires BLITZDUCTOR XT/XTUSAK BXT LR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre de câble admissible - 3...10 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - montage direct

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 155 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364118157

Réf. Sonepar

01186411815

Réf. Fournisseur

920395

Marque

Dehn

diamètre de câble admissible:

3...10 mm

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

montage direct

largeur:

10 mm

hauteur:

155 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Accessoires BLITZDUCTOR XT/XTUSAK BXT LR

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn