Dehn - AS S TE 20 7.10 FL40 V4A - 620915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - collier de raccordement
diamètre de la connectique prise de terre - 20...20 mm
zone de serrage du conducteur rond - 7...10 mm
largeur de serrage du conducteur plat - jusqu'à 40 mm
cable de la plage de serrage - 35...95 mm²
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364026629
Réf. Sonepar
01186402662
Réf. Fournisseur
620915
Marque
Dehn
type de construction:
collier de raccordement
diamètre de la connectique prise de terre:
20...20 mm
zone de serrage du conducteur rond:
7...10 mm
largeur de serrage du conducteur plat:
jusqu'à 40 mm
cable de la plage de serrage:
35...95 mm²
trou de raccordement:
10 mm
matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


