Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Dehn - Barre d´équilibrage de potentiel pour l´industrie 10 connexions Cu - 472217

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - Barre d´équilibrage de potentiel pour l´industrie 10 connexions Cu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sans capot

  • type de construction - montage fixe

  • nombre total de raccordements conducteur rond - 10

  • nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide - 0

  • matériau du rail de contact - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364090941

Réf. Sonepar

01186409094

Réf. Fournisseur

472217

Marque

Dehn

modèle:

sans capot

type de construction:

montage fixe

nombre total de raccordements conducteur rond:

10

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide:

0

matériau du rail de contact:

cuivre

isolateur:

Oui

version anti-déflagration:

Oui

hauteur:

60 mm

largeur:

40 mm

longueur:

435 mm

nombre de raccordements conducteur rond 8 mm:

0

nombre de raccordements conducteur rond 10 mm:

0

nombre de raccordements conducteur rond 8-10 mm:

0

nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 30 mm:

0

nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 40 mm:

0

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 16 mm² rigide:

0

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide:

0

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 95 mm² rigide:

0

surface du rail de contact:

non traité

matériau de la borne:

acier inoxydable 304 (V2A)

surface de la borne:

non traité

Barre d´équilibrage de potentiel pour l´industrie 10 connexions Cu

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn