Dehn - BCO CL2 B 180 - 927910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de charge nominal - 1.2 A
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
courant de foudre (10/350 µs) - 3 kA
tension nominale AC - 180 V
tension nominale DC - 180 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364411739
Réf. Sonepar
01186441173
Réf. Fournisseur
927910
Marque
Dehn
courant de charge nominal:
1.2 A
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
courant de foudre (10/350 µs):
3 kA
tension nominale AC:
180 V
tension nominale DC:
180 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
tension max de régime permanent:
127 V
tension continue la plus élevée CC:
180 V
niveau de protection:
1100 V
niveau de protection conducteur/conducteur:
1100 V
niveau de protection conducteur/terre:
800 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
800 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
800 V
fréquence limite:
300 MHz
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
surveillance parasurtension:
Oui
type raccordement 1:
borne
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
Pour la protection des circuits de mesure et de contrôle, des bus et des systèmes de télécommunication. Indication d'état visuel intégré dans le module. Continuité de service accrue
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


