Dehn - BCO CL2 BE 24 - 927924

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de foudre (10/350 µs) - 3 kA
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 24...24 V
type raccordement 1 - borne
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364411968
Réf. Sonepar
01186441196
Réf. Fournisseur
927924
Marque
Dehn
courant de foudre (10/350 µs):
3 kA
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CC:
24...24 V
type raccordement 1:
borne
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
tension max de régime permanent:
23.3 V
tension continue la plus élevée CC:
33 V
courant de charge nominal:
0.75 A
niveau de protection:
90 V
niveau de protection conducteur/conducteur:
90 V
niveau de protection conducteur/terre:
75 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
90 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
90 V
fréquence limite:
3.4 MHz
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Non
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
largeur d'assemblage:
6 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
BLITZDUCTORconnect est un Parafoudre compact de type 1 (D1), généralement mis en œuvre en présence de paratonnerre. Pour la protection d'une paire 24V d.c, avec voyant permettant de donner l'état du parafoudre. Asymétrique
Les Atouts de la gamme:
Pour la protection des circuits de mesure et de contrôle, des bus et des systèmes de télécommunication. Indication d'état visuel intégré dans le module. Continuité de service accrue
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


