Dehn - BCO CL2 BE HF 5 - 927970

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - BCO CL2 BE HF 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de foudre (10/350 µs) - 3 kA

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 5...5 V

  • type raccordement 1 - borne enfichable

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364411982

Réf. Sonepar

01186441198

Réf. Fournisseur

927970

Marque

Dehn

courant de foudre (10/350 µs):

3 kA

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

5...5 V

type raccordement 1:

borne enfichable

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

tension max de régime permanent:

6 V

tension continue la plus élevée CC:

8.5 V

courant de charge nominal:

0.75 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

50 V

niveau de protection conducteur/terre:

70 V

fréquence limite:

150 MHz

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

6 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

BCO CL2 BE HF 5

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn