Dehn - BCO ML2 BD 12 - 927242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de foudre (10/350 µs) - 3 kA
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CA - 12...12 V
tension nominale CC - 12...12 V
type raccordement 1 - borne enfichable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364405622
Réf. Sonepar
01186440562
Réf. Fournisseur
927242
Marque
Dehn
courant de foudre (10/350 µs):
3 kA
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CA:
12...12 V
tension nominale CC:
12...12 V
type raccordement 1:
borne enfichable
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
tension max de régime permanent:
10.6 V
tension continue la plus élevée CC:
15 V
courant de charge nominal:
0.75 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
32 V
niveau de protection conducteur/terre:
600 V
fréquence limite:
2.6 MHz
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Non
déconnexion du signal:
Oui
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
mise à la terre via:
Rail DIN
largeur d'assemblage:
6 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
BLITZDUCTORconnect est un Parafoudre débrochable de type 1 (D1), généralement mis en œuvre en présence de paratonnerre. Pour la protection d'une paire 12V d.c, avec voyant permettant de donner l'état du parafoudre. Symétrique
Les Atouts de la gamme:
Pour la protection des circuits de mesure et de contrôle, des bus et des systèmes de télécommunication. Indication d'état visuel intégré dans le module. Continuité de service accrue
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


