Dehn - BCO ML2 BD 48 - 927245

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - BCO ML2 BD 48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de foudre (10/350 µs) - 3 kA

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CA - 48...48 V

  • tension nominale CC - 48...48 V

  • type raccordement 1 - borne enfichable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364405646

Réf. Sonepar

01186440564

Réf. Fournisseur

927245

Marque

Dehn

courant de foudre (10/350 µs):

3 kA

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CA:

48...48 V

tension nominale CC:

48...48 V

type raccordement 1:

borne enfichable

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

tension max de régime permanent:

39.6 V

tension continue la plus élevée CC:

56 V

courant de charge nominal:

0.75 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

90 V

niveau de protection conducteur/terre:

600 V

fréquence limite:

3.6 MHz

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Oui

déconnexion du signal:

Oui

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

6 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

indice de protection (IP):

IP20

BCO ML2 BD 24

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn