Dehn - BLITZDUCTOR XT ML2 BD S 48 parafoudre combiné pour 1 paire - 920245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de foudre (10/350 µs) - 9 kA
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale CA - 48...48 V
tension nominale CC - 48...48 V
type raccordement 1 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364118386
Réf. Sonepar
01186411838
Réf. Fournisseur
920245
Marque
Dehn
courant de foudre (10/350 µs):
9 kA
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale CA:
48...48 V
tension nominale CC:
48...48 V
type raccordement 1:
autre
mode de pose:
sur élément de base
tension max de régime permanent:
38.1 V
tension continue la plus élevée CC:
54 V
courant de charge nominal:
1 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
70 V
niveau de protection conducteur/terre:
550 V
fréquence limite:
8.7 MHz
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Oui
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
mise à la terre via:
Rail DIN
largeur d'assemblage:
12 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


