Dehn - BLITZDUCTOR XT ML2 BE S 36 avec Live Check module de protection combiné pour 2 c - 920226

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - BLITZDUCTOR XT ML2 BE S 36 avec Live Check module de protection combiné pour 2 c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de foudre (10/350 µs) - 9 kA

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale CA - 36...36 V

  • tension nominale CC - 36...36 V

  • type raccordement 1 - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364142121

Réf. Sonepar

01186414212

Réf. Fournisseur

920226

Marque

Dehn

courant de foudre (10/350 µs):

9 kA

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale CA:

36...36 V

tension nominale CC:

36...36 V

type raccordement 1:

borne à vis

mode de pose:

sur élément de base

tension max de régime permanent:

31 V

tension continue la plus élevée CC:

45 V

courant de charge nominal:

1.8 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

112 V

niveau de protection conducteur/terre:

56 V

fréquence limite:

3.8 MHz

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

12 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

indice de protection (IP):

IP20

BLITZDUCTOR XT ML2 BE S 36 avec Live Check module de protection combiné pour 2 conducteurs

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn