Dehn - BLITZDUCTOR XT ML4 BC EX 24 parasurtenseur compact pour 4 conducteurs - 920384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de foudre (10/350 µs) - 4 kA
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale CC - 24...24 V
mode de pose - sur élément de base
tension max de régime permanent - 23.3 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364109162
Réf. Sonepar
01186410916
Réf. Fournisseur
920384
Marque
Dehn
courant de foudre (10/350 µs):
4 kA
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale CC:
24...24 V
mode de pose:
sur élément de base
tension max de régime permanent:
23.3 V
tension continue la plus élevée CC:
33 V
courant de charge nominal:
0.5 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
45 V
niveau de protection conducteur/terre:
1100 V
fréquence limite:
6.4 MHz
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Oui
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
mise à la terre via:
autre
largeur d'assemblage:
12 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


