Dehn - Borne à rainure 0,7-8mm Rd 6-10mm INOX - 365039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
type de connecteur - pince d'agrafure
adapté au diamètre du conducteur rond - 6...10 mm
zone de serrage - 0.7...8 mm
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364057777
Réf. Sonepar
01186405777
Réf. Fournisseur
365039
Marque
Dehn
matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
type de connecteur:
pince d'agrafure
adapté au diamètre du conducteur rond:
6...10 mm
zone de serrage:
0.7...8 mm
traitement de la surface:
non traité
type de vis de fixation:
vis à tête plate
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


