Dehn - Borne à rainure 0,7-8mm Rd 8-10mm INOX - 365019

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - Borne à rainure 0,7-8mm Rd 8-10mm INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • type de connecteur - pince d'agrafure

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 8...10 mm

  • zone de serrage - 0.7...8 mm

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364096295

Réf. Sonepar

01186409629

Réf. Fournisseur

365019

Marque

Dehn

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

type de connecteur:

pince d'agrafure

adapté au diamètre du conducteur rond:

8...10 mm

zone de serrage:

0.7...8 mm

traitement de la surface:

non traité

type de vis de fixation:

vis à tête plate

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borne à rainure 0,7-8mm Rd 8-10mm INOX

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn