Dehn - Borne de connexion Fl 1-12mm Rd 7-10mm TG/tZn - 370014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - fonte malléable
type de connecteur - borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond - 7...10 mm
zone de serrage - 1...12 mm
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364096387
Réf. Sonepar
01186409638
Réf. Fournisseur
370014
Marque
Dehn
matériau:
fonte malléable
type de connecteur:
borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond:
7...10 mm
zone de serrage:
1...12 mm
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
type de vis de fixation:
vis KS
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


