Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Dehn - Borne de connexion verticale 18-35mm avec dispositif de serrage INOX - 372149

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - Borne de connexion verticale 18-35mm avec dispositif de serrage INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • type de connecteur - borne de raccordement

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 6...10 mm

  • zone de serrage - 18...35 mm

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364119208

Réf. Sonepar

01186411920

Réf. Fournisseur

372149

Marque

Dehn

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

type de connecteur:

borne de raccordement

adapté au diamètre du conducteur rond:

6...10 mm

zone de serrage:

18...35 mm

traitement de la surface:

non traité

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

Borne de connexion verticale 18-35mm avec dispositif de serrage INOX

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn