Dehn - Borne de connexion verticale 18-35mm avec jonction KS St/tZn - 372150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
type de connecteur - borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond - 7...10 mm
zone de serrage - 18...35 mm
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364119093
Réf. Sonepar
01186411909
Réf. Fournisseur
372150
Marque
Dehn
matériau:
acier
type de connecteur:
borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond:
7...10 mm
zone de serrage:
18...35 mm
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
type de vis de fixation:
vis à six pans creux
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


