Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Dehn - Borne FS - 380110

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - Borne FS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - connecteur parallèle

  • diamètre conducteur rond 1 - 8...10 mm

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre conducteur rond 2 - 8...10 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364133273

Réf. Sonepar

01186413327

Réf. Fournisseur

380110

Marque

Dehn

type de connecteur:

connecteur parallèle

diamètre conducteur rond 1:

8...10 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

diamètre conducteur rond 2:

8...10 mm

type de vis de fixation:

autre

Borne FS

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn