Dehn - Borne MV Rd 8-10mm avec vis hexagonale St/tZn - 390050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - connecteur en T/croix/parallèle
diamètre conducteur rond 1 - 8...10 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
diamètre conducteur rond 2 - 8...10 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364095991
Réf. Sonepar
01186409599
Réf. Fournisseur
390050
Marque
Dehn
type de connecteur:
connecteur en T/croix/parallèle
diamètre conducteur rond 1:
8...10 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
diamètre conducteur rond 2:
8...10 mm
type de vis de fixation:
vis à six pans creux
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
100 kA
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


