Dehn - Bornes de connexion MV MAXI Rd 8-16/15-25mm St/tZn - 308041

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - Bornes de connexion MV MAXI Rd 8-16/15-25mm St/tZn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - connecteur en T/croix/parallèle

  • diamètre conducteur rond 1 - 8...16 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • diamètre conducteur rond 2 - 15...25 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364056411

Réf. Sonepar

01186405641

Réf. Fournisseur

308041

Marque

Dehn

type de connecteur:

connecteur en T/croix/parallèle

diamètre conducteur rond 1:

8...16 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

diamètre conducteur rond 2:

15...25 mm

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):

100 kA

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Bornes de connexion MV MAXI Rd 8-16/15-25mm St/tZn

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn