Dehn - Collier de raccordement pour mâts d`antenne D 26,9-88,9mm INOX - 540104

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - Collier de raccordement pour mâts d`antenne D 26,9-88,9mm INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • zone de serrage/plage de serrage - 27...89 mm

  • traitement de la surface - non traité

  • plage de serrage min. en pouces - 3/4 pouce

  • plage de serrage max. en pouces - 3 pouces

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364239685

Réf. Sonepar

01186423968

Réf. Fournisseur

540104

Marque

Dehn

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

zone de serrage/plage de serrage:

27...89 mm

traitement de la surface:

non traité

plage de serrage min. en pouces:

3/4 pouce

plage de serrage max. en pouces:

3 pouces

connecteur bimétallique:

Non

antidéflagration:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Collier de raccordement pour mâts d`antenne D 26,9-88,9mm INOX

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn