Dehn - DB M MOD 255 module de protection avec éclateur à air pour DEHNbloc M - 961002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de foudre (10/350 µs) - 50 kA
tension max de régime permanent - 255 V
mode de pose - sur élément de base
taille (DIN) - 2 TE
schéma de liaison - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364118591
Réf. Sonepar
01186411859
Réf. Fournisseur
961002
Marque
Dehn
courant de foudre (10/350 µs):
50 kA
tension max de régime permanent:
255 V
mode de pose:
sur élément de base
taille (DIN):
2 TE
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Oui
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
2.5 kV
capacité d'extinction du courant de suite:
50 kA
énergie spécifique (W/R):
625 kJ/Ohm
avec contact de signalisation à distance:
Non
mode extraction:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
fusible auxiliaire intégré:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
Les Atouts de la gamme:
Parafoudre coordonné de type 1 à base d’éclateurs à air, comprenant une embase et un module de protection débrochable.Directement coordonné avec les parafoudres DEHNguard sans nécessiter de longueur de câble ou d'inductance supplémentaire
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


