Dehn - DBM 1 440 DEHNbloc Maxi parafoudre coordonné type 1 unipolaire - 961140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de foudre (10/350 µs) - 35 kA
tension max de régime permanent - 440 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
taille (DIN) - 2 TE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364116269
Réf. Sonepar
01186411626
Réf. Fournisseur
961140
Marque
Dehn
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de foudre (10/350 µs):
35 kA
tension max de régime permanent:
440 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
taille (DIN):
2 TE
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de décharge nominal (8/20):
35 kA
tension nominale AC:
400 V
niveau de protection:
2.5 kV
capacité d'extinction du courant de suite:
50 kA
énergie spécifique (W/R):
306.25 kJ/Ohm
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
50 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
35 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
mode extraction:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 1:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Parafoudre débrochable Type 1 - 35kA sans contact secCe parafoudre est conçu pour le régime de neutre : IT pour les bâtiments industriels.
Les Atouts de la gamme:
Parafoudre coordonné de type 1 à base d’éclateurs à air, comprenant une embase et un module de protection débrochable.Directement coordonné avec les parafoudres DEHNguard sans nécessiter de longueur de câble ou d'inductance supplémentaire


