Dehn - DEHNgap Maxi 1 255 S parafoudre N-PE - 900050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de foudre (10/350 µs) - 100 kA
tension max de régime permanent - 255 V
mode de pose - barre collectrice
schéma de liaison - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364107496
Réf. Sonepar
01186410749
Réf. Fournisseur
900050
Marque
Dehn
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de foudre (10/350 µs):
100 kA
tension max de régime permanent:
255 V
mode de pose:
barre collectrice
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de décharge nominal (8/20):
100 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
2.5 kV
niveau de protection N-PE:
2.5 kV
capacité d'extinction du courant de suite:
0.1 kA
énergie spécifique (W/R):
2500 kJ/Ohm
avec contact de signalisation à distance:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
signalisation au niveau de l'appareil:
avec fibre optique
classe d'essai type 1:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


