Dehn - DEHNgate DGA GFF TV parafoudre combiné pour connexion coaxiale - 909705

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de foudre (10/350 µs) - 2.5 kA
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
type raccordement 1 - connecteur F
mode de pose - Rail DIN 35 mm
tension max de régime permanent - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364105706
Réf. Sonepar
01186410570
Réf. Fournisseur
909705
Marque
Dehn
courant de foudre (10/350 µs):
2.5 kA
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
type raccordement 1:
connecteur F
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
tension max de régime permanent:
24 V
tension continue la plus élevée CC:
24 V
courant de charge nominal:
2 A
niveau de protection:
300 V
niveau de protection conducteur/conducteur:
230 V
niveau de protection conducteur/terre:
300 V
fréquence:
5...2400 MHz
fréquence limite:
2400 MHz
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Non
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
mise à la terre via:
Rail DIN
largeur d'assemblage:
27 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
DEHNgate est un parafoudre coaxial de type 1 (D1), généralement mis en œuvre en présence de paratonnerre d'une maison résidentielle.
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


