Dehn - DEHNguard DG MP TT 2P 275 Parafoudre à bornes à connexion rapide - 942121

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - DEHNguard DG MP TT 2P 275 Parafoudre à bornes à connexion rapide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364495364

Réf. Sonepar

01186449536

Réf. Fournisseur

942121

Marque

Dehn

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

230 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

tension max de régime permanent:

275 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

40 A

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

taille (DIN):

2 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

10 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

10 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

DEHNguard DG MP TT 2P 275 Parafoudre à bornes à connexion rapide

Les Atouts de la gamme:

Parafoudres de type 2 avec protection intégrée sélectif avec disjoncteur/ fusible amont ≥ 40A. Encombrement réduit dans l’armoire de distribution

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn