Dehn - DEHNrapid LSA DRL RD 48 - 907443

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - DEHNrapid LSA DRL RD 48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 48...48 V

  • tension max de régime permanent - 38 V

  • tension continue la plus élevée CC - 54 V

  • courant de foudre (10/350 µs) - 5 kA

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364107717

Réf. Sonepar

01186410771

Réf. Fournisseur

907443

Marque

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

48...48 V

tension max de régime permanent:

38 V

tension continue la plus élevée CC:

54 V

courant de foudre (10/350 µs):

5 kA

courant de charge nominal:

0.4 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

70 V

niveau de protection conducteur/terre:

500 V

fréquence:

7800...7800 MHz

fréquence limite:

7.8 MHz

mode de pose:

LSA-Plus enfichable

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

indice de protection (IP):

IP20

DEHNrapid LSA DRL RD 48

Les Atouts de la gamme:

Protection adaptable pour 1 à 10 paires pour systèmes LSA.La barrette de sectionnement LSA intégrée dans le parafoudre permet d'effectuer le sectionnement et le brassageSystème modulaire, la réalisation d’un parafoudre combiné est possible

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn