Dehn - DG M TNS 275 NL - 952402

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - DG M TNS 275 NL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364110014

Réf. Sonepar

01186411001

Réf. Fournisseur

952402

Marque

Dehn

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison TT:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

résistance de court-circuit (Isccr):

50 kA

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

DG M TNS 275 NL

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn