Dehn - DG MOD 75 VA module de protection à varistance pour DEHNguard S...VA - 952025

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - DG MOD 75 VA module de protection à varistance pour DEHNguard S...VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale AC - 60 V

  • niveau de protection - 1.1 kV

  • mode de pose - sur élément de base

  • schéma de liaison - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364127357

Réf. Sonepar

01186412735

Réf. Fournisseur

952025

Marque

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale AC:

60 V

niveau de protection:

1.1 kV

mode de pose:

sur élément de base

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

20 kA

tension max de régime permanent:

75 V

tension continue la plus élevée CC:

100 V

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

1 TE

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

DG MOD 75 VA module de protection à varistance pour DEHNguard S...VA

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn