Dehn - DG S 600 DEHNguard parafoudre unipolaire type 2 débrochable - 952076

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - DG S 600 DEHNguard parafoudre unipolaire type 2 débrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • tension nominale AC - 480 V

  • niveau de protection - 2.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364109919

Réf. Sonepar

01186410991

Réf. Fournisseur

952076

Marque

Dehn

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

15 kA

tension nominale AC:

480 V

niveau de protection:

2.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

30 kA

tension nominale DC:

0 V

tension max de régime permanent:

600 V

tension continue la plus élevée CC:

600 V

tension PV max.:

0 V

niveau de protection L-N:

2.5 kV

niveau de protection N-PE:

0 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

100 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

100 A

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

1 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

DG S 600 DEHNguard parafoudre unipolaire type 2 débrochable

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre type 2 universel comprenant une embase et un module de protection débrochable.Capacité d'écoulement élevée grâce à une varistance à oxyde de zinc performante.Bornes de raccordement multifonctions pour conducteurs et peignes de répartition