Dehn - DG SE H LI 1000 FM - 952941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
mode de pose - sur circuit imprimé
avec inductance de découplage - Non
signalisation au niveau de l'appareil - sans
application - génie énergétique
Conditionnement
72 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364228177
Réf. Sonepar
01186422817
Réf. Fournisseur
952941
Marque
Dehn
nombre de pôles:
1
mode de pose:
sur circuit imprimé
avec inductance de découplage:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
application:
génie énergétique
avec contact de signalisation à distance:
Oui
version anti-déflagration:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


