Dehn - DG SE PV SCI 1200 DEHNguard parafoudre unipolaire modulaire pour systèmes PV ave - 952565
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
niveau de protection - 4 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364327719
Réf. Sonepar
01186432771
Réf. Fournisseur
952565
Marque
Dehn
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
niveau de protection:
4 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension PV max.:
1170 V
résistance de court-circuit (Isccr):
10 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
3 TE
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


