Dehn - DPG LSA 30 P coffret DEHN pour l´équilibrage de potentiel, 3 barrettes LSA - 906100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - tôle en acier/plastique
hauteur - 260 mm
largeur - 240 mm
profondeur - 130 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364106598
Réf. Sonepar
01186410659
Réf. Fournisseur
906100
Marque
Dehn
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
tôle en acier/plastique
hauteur:
260 mm
largeur:
240 mm
profondeur:
130 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP40
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
couleur:
blanc
numéro RAL:
9002
nombre de modules:
3
nombre de rangées:
1
possibilité de montage en saillie:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Oui
couvercle avec décharge de pression:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


