Dehn - DPG LSA 60 P coffret DEHN pour l´équilibrage de potentiel, 6 barrettes LSA - 906101

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - DPG LSA 60 P coffret DEHN pour l´équilibrage de potentiel, 6 barrettes LSA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - tôle en acier/plastique

  • hauteur - 350 mm

  • largeur - 240 mm

  • profondeur - 130 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364106604

Réf. Sonepar

01186410660

Réf. Fournisseur

906101

Marque

Dehn

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

tôle en acier/plastique

hauteur:

350 mm

largeur:

240 mm

profondeur:

130 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP40

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

couleur:

blanc

numéro RAL:

9002

nombre de modules:

6

nombre de rangées:

1

possibilité de montage en saillie:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Oui

couvercle avec décharge de pression:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

DPG LSA 60 P coffret DEHN pour l´équilibrage de potentiel, 6 barrettes LSA

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn