Dehn - DR M MOD 4P 255 module de protection quadripolaire pour DEHNrail M 4P - 953020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant de charge nominal - 25 A
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - sur élément de base
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364117440
Réf. Sonepar
01186411744
Réf. Fournisseur
953020
Marque
Dehn
nombre de pôles:
4
courant de charge nominal:
25 A
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
sur élément de base
tension max de régime permanent:
255 V
tension continue la plus élevée CC:
255 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
3 kA
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):
8 kA
courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
8 kA
niveau de protection L-N:
1 kV
niveau de protection L-PE/N-PE:
1.5 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
25 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
25 A
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 3:
Oui
avec filtre anti-parasites:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
Parafoudre type 3 bipolaire comprenant une embase et un module de protection débrochableCapacité d'écoulement élevée grâce à une combinaison de varistances à oxyde de zinc et d'éclateurs à air très performantsIndication optique de fonctionnement
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


