Dehn - DV MOD NPE 50 module de protection avec éclateur à air N-PE de 50 kA - 951050

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - DV MOD NPE 50 module de protection avec éclateur à air N-PE de 50 kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant de foudre (10/350 µs) - 50 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • tension max de régime permanent - 264 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364108073

Réf. Sonepar

01186410807

Réf. Fournisseur

951050

Marque

Dehn

nombre de pôles:

4

courant de foudre (10/350 µs):

50 kA

tension nominale AC:

230 V

tension max de régime permanent:

264 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

sur élément de base

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

tension nominale DC:

0 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection contre les surtensions L-PE:

1.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

100 kA

énergie spécifique (W/R):

625 kJ/Ohm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

50 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai:

type 1 et 2

fusible auxiliaire intégré:

Non

effet protecteur énergétique coordonné du terminal:

Oui

technologie d'éclateur à commutation de tension:

Non

prise de tension protégée contre les surintensités:

Non

DV MOD NPE 50 module de protection avec éclateur à air N-PE de 50 kA

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn