Dehn - EFPM M10 12 V4A L230 V2A - 478019

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - EFPM M10 12 V4A L230 V2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • matériau de la bride de raccordement - acier inoxydable 304 (V2A)

  • axe de raccordement - 180 mm

  • longueur - 50 mm

  • diamètre de la plaque de raccordement - 80 mm

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364072107

Réf. Sonepar

01186407210

Réf. Fournisseur

478019

Marque

Dehn

matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

matériau de la bride de raccordement:

acier inoxydable 304 (V2A)

axe de raccordement:

180 mm

longueur:

50 mm

diamètre de la plaque de raccordement:

80 mm

taille du filetage intérieur (métrique):

M10/M12

langue de raccordement galvanisée:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Point de prise de terre type M avec axe de raccordement L 195mm INOX

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn