Dehn - KS 8 B11 STTZN - 345008

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - KS 8 B11 STTZN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • type de connecteur - patin de serrage

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 8...8 mm

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • trou de fixation - 11 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364025073

Réf. Sonepar

01186402507

Réf. Fournisseur

345008

Marque

Dehn

matériau:

acier

type de connecteur:

patin de serrage

adapté au diamètre du conducteur rond:

8...8 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

trou de fixation:

11 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Cosse de serrage D 11mm Rd 8mm St/tZn

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn