Dehn - LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A - 275129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation du support - alésage
matériau du support - acier inoxydable 304 (V2A)
type de fixation du conducteur - avec bride à vis
adapté au diamètre du conducteur rond - 20...20 mm
matériau du taquet - acier inoxydable 304 (V2A)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364106758
Réf. Sonepar
01186410675
Réf. Fournisseur
275129
Marque
Dehn
type de fixation du support:
alésage
matériau du support:
acier inoxydable 304 (V2A)
type de fixation du conducteur:
avec bride à vis
adapté au diamètre du conducteur rond:
20...20 mm
matériau du taquet:
acier inoxydable 304 (V2A)
distance du mur:
0...0 mm
hauteur d'assemblage du support de fixation:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Dehn
Découvrez toute la gamme Dehn


