Dehn - MVS 1 8 peigne de répartition monophasé, 8 pôles, 8 modules - 900611

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - MVS 1 8 peigne de répartition monophasé, 8 pôles, 8 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 8

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 8

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 144 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4013364048560

Réf. Sonepar

01186404856

Réf. Fournisseur

900611

Marque

Dehn

nombre de pôles:

8

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

8

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

144 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

17.5 mm

adapté au nombre d'appareils:

8

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

découpable à taille voulue:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

MVS 1 8 peigne de répartition monophasé, 8 pôles, 8 modules

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn