Dehn - MVS 3 6 peigne de répartition triphasé, 6 pôles, 6 modules - 900595

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - MVS 3 6 peigne de répartition triphasé, 6 pôles, 6 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 6

  • section transversale - 16 mm²

  • adapté au nombre d'appareils - 6

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364078208

Réf. Sonepar

01186407820

Réf. Fournisseur

900595

Marque

Dehn

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

6

section transversale:

16 mm²

adapté au nombre d'appareils:

6

isolé:

Non

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

découpable à taille voulue:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

MVS 3 6 peigne de répartition triphasé, 6 pôles, 6 modules

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn