Dehn - Parafoudre combiné Type1+2+3 DEHNventil M2 4 pôles TT & TNS (circuit 3+1) FM - 972150

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - Parafoudre combiné Type1+2+3 DEHNventil M2 4 pôles TT & TNS (circuit 3+1) FM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant de foudre (10/350 µs) - 5 kA

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Oui

  • Schéma de liaison IT - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364530850

Réf. Sonepar

01186453085

Réf. Fournisseur

972150

Marque

Dehn

nombre de pôles:

3

courant de foudre (10/350 µs):

5 kA

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

tension continue la plus élevée CC:

1000 V

tension nominale DC:

860 V

niveau de protection (CC+ - CC-):

3.75 kV

niveau de protection (CC+/CC- - PE):

2.5 kV

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai:

type 1 et 2

fusible auxiliaire intégré:

Non

effet protecteur énergétique coordonné du terminal:

Non

technologie d'éclateur à commutation de tension:

Non

prise de tension protégée contre les surintensités:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre combiné Type1+2+3 DEHNventil M2 4 pôles TT & TNS (circuit 3+1) FM

Les Atouts de la gamme:

Parafoudres de type 2 avec protection intégrée sélectif avec disjoncteur/ fusible amont ≥ 40A. Encombrement réduit dans l’armoire de distribution